Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARLBORO 4PRA5 stropphengsel rustfritt stål 4-3 / 32 tommers lengde | AD9DLT

MARLBORO 4PRA5 stropphengsel rustfritt stål 4-3/32 tommers lengde

På lager
Vare: AD9DLT Modell: 4PRA5
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStropphengsel
Bearing TypePlain
FARGESølv
Hjørneravrundet
Dørbladets lengde4 3 / 32 "
Dørbladbredde2 1 / 16 "
FinishRustfritt stål
Rammebladlengde4 3 / 32 "
Ramme bladbredde2 1 / 16 "
maskinvareIkke Inkludert
Høyde4 3 / 32 "
Hull per blad2
Bladtykkelse0.099 "
MaterialeRustfritt stål
MonteringFull overflate
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde270 Degrees
Bredde2 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302106090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDørbladets lengdeDørbladbreddeRammebladlengdeRamme bladbreddeHøydeBladtykkelseBreddePris
MARLBORO 4PRA6 stropphengsel rustfritt stål 6-5/32 tommers lengde | AD9DLU 4PRA66.156 "2 11 / 16 "6.156 "2 11 / 16 "6.156 "0.158 "2 11 / 16 "321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARLBORO 4PRA5 stropphengsel rustfritt stål 4-3/32 tommers lengde
210NOK / enhet