Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MARLBORO 4PRA6 stropphengsel rustfritt stål 6-5/32 tommers lengde | AD9DLU

MARLBORO 4PRA6 stropphengsel rustfritt stål 6-5/32 tommers lengde

På lager
Vare: AD9DLU Modell: 4PRA6
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
321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStropphengsel
Bearing TypePlain
FARGESølv
Hjørneravrundet
Dørbladets lengde6.156 "
Dørbladbredde2 11 / 16 "
FinishRustfritt stål
Rammebladlengde6.156 "
Ramme bladbredde2 11 / 16 "
maskinvareIkke Inkludert
Høyde6.156 "
Hull per blad2
Bladtykkelse0.158 "
MaterialeRustfritt stål
MonteringFull overflate
PinnematerialeRustfritt stål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde270 Degrees
Bredde2 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.26
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302106090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDørbladets lengdeDørbladbreddeRammebladlengdeRamme bladbreddeHøydeBladtykkelseBreddePris
MARLBORO 4PRA5 stropphengsel rustfritt stål 4-3 / 32 tommers lengde | AD9DLT 4PRA54 3 / 32 "2 1 / 16 "4 3 / 32 "2 1 / 16 "4 3 / 32 "0.099 "2 1 / 16 "210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARLBORO 4PRA6 stropphengsel rustfritt stål 6-5/32 tommers lengde
321NOK / enhet