DURHAM MANUFACTURING HDCM48-42-5295 Mobilskap, 12 Gauge, 42 Bin, Blå | AH6RLK 36EZ66

DURHAM MANUFACTURING HDCM48-42-5295 Mobilskap, 12 gauge, 42 bin, blå

Vare: AH6RLK Modell: HDCM48-42-5295Kryssreferanse: 36EZ66
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

41 184 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobilskap
Montert / Umontertmontert
SøppelfargeBlå
Skuffer per skap42
Skuffer per dør0
SkapstypeMobil
FARGEGrå
Dør Typesolid
FinishPulverlakkert
Måler12 ga.
Lås TypeHengelås
MaterialeStål
Antall skaphyller0
Antall dørhyller0
Generell dybde24 "
Total høyde80 "
Samlet bredde48 "
Totalt antall kasser42
Totalt antall skuffer0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 246.15
Skipets høyde (cm)61.28
Skipets lengde (cm)122.4
Skipets bredde (cm)205.74
HS kode9403200030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Veggmontert / stå alene: stå alene
    • Totalt antall hyller: 0
    • Stor skapbeholder H x B x D: 6 "x 11" x 5 ", 8" x 15 "x 7", 16 "x 15" x 7 "

Produktvarianter

ProduktModellTotalt antall kasserSøppelfargeDør TypeBreddeFinishMålerLengdeLås TypePris
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-1795 Mobilskap, 16 Gauge, 12 Bin, Rød | AH6RJY 36EZ32 2501M-BLP-12-2S-179512RødFlush-Pulverlakkert16 ga.-Tastet26 199 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-5295 Mobilskap, 16 Gauge, 12 Bin, Blå | AH6RJZ 36EZ33 2501M-BLP-12-2S-529512BlåFlush-Pulverlakkert16 ga.-Tastet26 199 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-12-2S-95 Mobilskap, 16 Gauge, 12 Bin, Gul | AH6RKA 36EZ34 2501M-BLP-12-2S-9512GulFlush-Pulverlakkert16 ga.-Tastet26 199 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-1795 Mobilskap, 16 Gauge, 30 Bin, Rød | AH6RKB 36EZ35 2501M-BLP-30-179530RødFlush-Pulverlakkert16 ga.-Tastet27 372 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-5295 Mobilskap, 16 Gauge, 30 Bin, Blå | AH6RKC 36EZ36 2501M-BLP-30-529530BlåFlush-Pulverlakkert16 ga.-Tastet27 372 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2501M-BLP-30-95 Mobilskap, 16 Gauge, 30 Bin, Gul | AH6RKD 36EZ37 2501M-BLP-30-9530GulFlush-Pulverlakkert16 ga.-Tastet27 372 NOK
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 2502M-BLP-18-2S-1795 Mobilskap, 16 Gauge, 18 Bin, Rød | AH6RKE 36EZ38 2502M-BLP-18-2S-179518RødFlush-Pulverlakkert16 ga.-Tastet32 570 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCM48-42-5295 Mobilskap, 12 gauge, 42 bin, blå
41 184 NOK / enhet