Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0200 Trakt med håndtak For Carboy-trommel | AF4CUC 8RFL0 / 14712-0200

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0200 Trakt Med Håndtak For Carboy Trommel

På lager
Vare: AF4CUC Modell: H14712-0200Kryssref.: 8RFL0 / 14712-0200
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
374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor trakt
Kapasitet0.56 gal./2.1 l
FARGEHvit
Traktmaterialepolypropylen
Trakt Max OD8.15 "/ 207mm
Total høyde9.85 "/ 250 mm
Stamlengde3.45 "/ 88 mm
Stamme OD0.83 "/ 21 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3923300090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSakTotal høydeStamlengdeStamme ODPris
BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0250 Trakt med håndtak for Carboy trommelpumpe | AF4UVW 9L451 / 14712-0250 H14712-02501.15 gal./4.3 lTrakt12.53.6 "/ 91 mm0.90 "/ 23 mm587NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0200 Trakt Med Håndtak For Carboy Trommel
374NOK / enhet