Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0080 Trakt 138ml Pk 12 | AG6RPV 46C846 / 14660-0080

BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0080 Trakt 138ml Pk 12

På lager
Vare: AG6RPV Modell: H14660-0080Kryssref.: 46C846 / 14660-0080
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
1 099 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrakt
Kapasitet138mL
Traktmaterialepolypropylen
Traktens topp-ID80mm
Stamlengde25mm
Stamme OD18mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3926909910

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Large Bore Stem Minimizes Bridging of Powder

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTotal høydeStamlengdeStamme ODPris
BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 Trakt For Carboy Trommel Polypropylen | AF6CWY 9WZ08 / 14712-0350 H14712-03503.78 gal./14.1 l17.86 "/ 454 mm4.09 "/ 104 mm1.02 "/ 26 mm1 114 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F14608-0000 Trakt 50ml | AG6RPR 46C833 / 14608-0000 F14608-000050mL35 mm felg til platehøyde--283NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F14609-0000 Trakt 150ml | AG6RPT 46C834 / 14609-0000 F14609-0000150mL51 mm felg til platehøyde--332NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H14620-0000 Trakt 10.25 in. | AG6RPU 46C836 / 14620-0000 H14620-0000-8in; Felg til plate 5in--7 477 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0150 Trakt 784ml Pk 4 | AG6RPW 46C847 / 14660-0150 H14660-0150784mL-25mm29mm498NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H14781-0000 Trakt 60ml Pk 12 | AG6RPY 46C852 / 14781-0000 H14781-000060mL---456NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0080 Trakt 138ml Pk 12
1 099 NOK /pakke