GRAINGER ER70S3-045-44 Mig sveisetråd karbonstål 0.045 tommer | AF9ZHN 30XN87

GRAINGER ER70S3-045-44 Mig sveisetråd karbonstål 0.045 tommer

På lager
Vare: AF9ZHN Modell: ER70S3-045-44Kryssref: 30XN87

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 266 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMig sveisetråd
AWS-klassifiseringER70S-3
Containerstørrelse44 lb.
container typespool
Diameter0.045 "
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet75,000 PSI MED 100% C02 SKYDDGASS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.61
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7229200000

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterMaterialeStrekkfasthetPris
GRAINGER ER70S3-035-44 Mig sveisetråd karbonstål 0.035 tommer | AF9ZHM 30XN86 ER70S3-035-4444 lb.spool0.035 "Karbonstål75,000 PSI MED 100% C02 SKYDDGASS2 287 NOK
GRAINGER ER70S6-023-02 Mig sveisetråd karbonstål 0.023 tommer | AF9ZHP 30XN88 ER70S6-023-022 lb.spool0.023 "Karbonstål77,000 PSI232NOK
GRAINGER ER70S6-023-33 Mig sveisetråd karbonstål 0.023 tommer | AF9ZHQ 30XN89 ER70S6-023-3333 lb.spool0.023 "Karbonstål77,000 PSI2 360 NOK
GRAINGER ER70S6-030-02 Mig sveisetråd karbonstål 0.030 tommer | AF9ZHR 30XN90 ER70S6-030-022 lb.spool0.03 "Karbonstål77,000 PSI185NOK
GRAINGER ER70S6-030-33 Mig sveisetråd karbonstål 0.030 tommer | AF9ZHT 30XN91 ER70S6-030-3333 lb.spool0.03 "Karbonstål77,000 PSI1 510 NOK
GRAINGER ER70S6-035-02 Mig sveisetråd karbonstål 0.035 tommer | AF9ZHV 30XN93 ER70S6-035-022 lb.spool0.035 "Karbonstål77,000 PSI185NOK
GRAINGER ER70S2-023-02 Mig sveisetråd karbonstål 0.023 tommer | AF9ZKT 30XN73 ER70S2-023-022 lb.spool0.023 "Karbonstål79,000 PSI274NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ER70S3-045-44 Mig sveisetråd karbonstål 0.045 tommer
2 266 NOK / enhet