Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE H14620-0000 Trakt 10.25 in. | AG6RPU 46C836 / 14620-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H14620-0000 trakt 10.25 tommer.

På lager
Vare: AG6RPU Modell: H14620-0000Kryssref.: 46C836 / 14620-0000
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
7 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrakt
Traktmaterialepolyetylen
Traktens topp-ID10.25 i.
Total høyde8in; Felg til plate 5in

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode3926909910

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTotal høydeStamlengdeStamme ODpk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 Trakt For Carboy Trommel Polypropylen | AF6CWY 9WZ08 / 14712-0350 H14712-03503.78 gal./14.1 l17.86 "/ 454 mm4.09 "/ 104 mm1.02 "/ 26 mm11 114 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F14608-0000 Trakt 50ml | AG6RPR 46C833 / 14608-0000 F14608-000050mL35 mm felg til platehøyde--1283NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F14609-0000 Trakt 150ml | AG6RPT 46C834 / 14609-0000 F14609-0000150mL51 mm felg til platehøyde--1332NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0080 Trakt 138ml Pk 12 | AG6RPV 46C846 / 14660-0080 H14660-0080138mL-25mm18mm121 099 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0150 Trakt 784ml Pk 4 | AG6RPW 46C847 / 14660-0150 H14660-0150784mL-25mm29mm1498NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H14781-0000 Trakt 60ml Pk 12 | AG6RPY 46C852 / 14781-0000 H14781-000060mL---1456NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14620-0000 trakt 10.25 tommer.
7 477 NOK / enhet