BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 Trakt For Carboy Trommel Polypropylen | AF6CWY 9WZ08 / 14712-0350

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 Trakt For Carboy Trommel Polypropylen

På lager
Vare: AF6CWY Modell: H14712-0350Kryssref.: 9WZ08 / 14712-0350

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrakt
Kapasitet3.78 gal./14.1 l
FARGEHvit
Traktmaterialepolypropylen
Trakt Max OD13.9 "/ 353mm
Total høyde17.86 "/ 454 mm
Stamlengde4.09 "/ 104 mm
Stamme OD1.02 "/ 26 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.53
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode3923300090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTotal høydeStamlengdeStamme ODpk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F14608-0000 Trakt 50ml | AG6RPR 46C833 / 14608-0000 F14608-000050mL35 mm felg til platehøyde--1283NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F14609-0000 Trakt 150ml | AG6RPT 46C834 / 14609-0000 F14609-0000150mL51 mm felg til platehøyde--1332NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H14620-0000 Trakt 10.25 in. | AG6RPU 46C836 / 14620-0000 H14620-0000-8in; Felg til plate 5in--17 477 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0080 Trakt 138ml Pk 12 | AG6RPV 46C846 / 14660-0080 H14660-0080138mL-25mm18mm121 099 NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0150 Trakt 784ml Pk 4 | AG6RPW 46C847 / 14660-0150 H14660-0150784mL-25mm29mm1498NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE H14781-0000 Trakt 60ml Pk 12 | AG6RPY 46C852 / 14781-0000 H14781-000060mL---1456NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 Trakt For Carboy Trommel Polypropylen
1 114 NOK / enhet