Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F37161-0000 Magnetiske rørestenger - pakke med 6 | AF3VMR 8DK48 / 371610000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37161-0000 Magnetiske rørestenger - pakke med 6 stk

På lager
Vare: AF3VMR Modell: F37161-0000Cross Ref: 8DK48 / 371610000
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
948NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk omrøringsstang
FARGEHvit
Formåttekantede
Størrelse1 x 5/16, 11/2 x 5/16, 2 x 5/16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8505193000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsepk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F37162-0000 Stirring Bar Flea Micro Pack - Pakke med 6 | AF4BKD 8NMF2 / 371620000 F37162-00008 x 1.5, 7 x 2, 10 x 3 mm6613NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37161-0000 Magnetiske rørestenger - pakke med 6 stk
948NOK /pakke