Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F37162-0000 Stirring Bar Flea Micro Pack - Pakke med 6 | AF4BKD 8NMF2 / 371620000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37162-0000 Mikropakke med rørestang - 6 stk

På lager
Vare: AF4BKD Modell: F37162-0000Kryssref: 8NMF2 / 371620000
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
613NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk omrøringsstang
Formåttekantede
Størrelse8 x 1.5, 7 x 2, 10 x 3 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8505110000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsepk. Antall.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F37161-0000 Magnetiske rørestenger - pakke med 6 | AF3VMR 8DK48 / 371610000 F37161-00001 x 5/16, 11/2 x 5/16, 2 x 5/16"6948NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37162-0000 Mikropakke med rørestang - 6 stk
613NOK /pakke