Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1256 Spinbar Rirring Bar Ptfe Octagon | AF7KPY 21TP28 / 37110-1256

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1256 Spinbar rørestang Ptfe Octagon

På lager
Vare: AF7KPY Modell: F37110-1256Kryssref: 21TP28 / 37110-1256

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpinnbar
Barstørrelse1 / 2 "x 5 / 16"
CoatingPTFE
FARGEHvit
MaterialeAlnico magnet
FormOctagon med Pivot Ring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8505110000

Produktvarianter

ProduktModellSakMaterialeFormStørrelsePris
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0003 Spinbar Stirring Bar Ptfe Octagonal 3x1/2 | AF2HFM 6TVR8 / 371100003 F37110-0003RørbarPTFEåttekantede3 x 1/2 "486NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0138 Spinbar Stirring Bar Ptfe Octagonal 1x3/8 | AF2HFP 6TVT3 / 371100138 F37110-0138RørbarPTFEåttekantede1 x 3/8 "148NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0238 Spinbar Stirring Bar Ptfe Octagonal 2x3/8 | AF2HFT 6TVT7 / 371100238 F37110-0238RørbarPTFEåttekantede2 x 3/8 "265NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1218 Spinbar rørestang Ptfe okt 1/2x1/8 | AF2HFW 6TVU0 / 371101218 F37110-1218RørbarPTFEåttekantede1/2 x 1/8 "106NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1238 Spinbar Rirring Bar Ptfe okt 1/2x3/8 | AF2HFX 6TVU1 / 371101238 F37110-1238RørbarPTFEåttekantede1/2 x 3/8 "132NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-7838 Spinbar Stirring Bar Ptfe okt 7/8x3/8 | AF2HGA 6TVU6 / 371107838 F37110-7838RørbarPTFEåttekantede7/8 x 3/8 "152NOK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37113-0208 Spinbar rørestang Ptfe Rund 20x8mm | AF2TGG 6XNP3 / 371130208 F37113-0208RørbarPTFESylindriske, koniske ender20 mm x 8103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1256 Spinbar rørestang Ptfe Octagon
114NOK / enhet