BEL-ART - SCIENCEWARE H36910-0000 Scoop And Bag 4 1/2 x 9 Tommer 50 Pk | AF3QGK 8AWA4 / 36910-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36910-0000 øse og pose 4 1/2 x 9 tommer 50 pk

På lager
Vare: AF3QGK Modell: H36910-0000Kryssref.: 8AWA4 / 36910-0000

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 938 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSteril prøvepakning for scoop og pose
Skålstørrelse7.6LX3.8WX2.5cmH (3X1-1/2X1")
Kapasitet60 ml
FARGEHvit
Handle Lengde5"
Materialepolystyren
Total lengde8"
Samlet bredde1"
typenSteril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode3926909910
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36910-0000 øse og pose 4 1/2 x 9 tommer 50 pk
1 938 NOK /pakke