Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BEACON MORRIS K42 Hydronic Kickspace Varmeapparat 5240 Btuh Max | AD7FAU 4E448

BEACON MORRIS K42 Hydronisk Kickspace Heater 5240 Btuh Maks

På lager
Vare: AD7FAU Modell: K42Kryssreferanse: 4E448
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
6 676 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydronic Kickspace varmeapparat
Luftstrøm53 cfm
Forsterker AC0.5
Dybde12.75 "
Høyde4"
Hz60
Antall hastigheter2
Rørstørrelse3 / 8 "
Spenning115
Bredde12.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.68
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7322190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Korreksjonsfaktor (0.8)
    • Maks. Driftstemperatur (200 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømBreddePris
BEACON MORRIS K84 Hydronisk Kickspace Heater 10360 Btuh Max | AD7FAV 4E449 K84103 cfm19.25 "9 893 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEACON MORRIS K42 Hydronisk Kickspace Heater 5240 Btuh Maks
6 676 NOK / enhet