BEACON MORRIS K84 Hydronisk Kickspace Heater 10360 Btuh Max | AD7FAV 4E449

BEACON MORRIS K84 Hydronisk Kickspace Heater 10360 Btuh Maks

På lager
Vare: AD7FAV Modell: K84Kryssreferanse: 4E449

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 893 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydronic Kickspace varmeapparat
Luftstrøm103 cfm
Forsterker AC0.5
Dybde12.75 "
Høyde4"
Hz60
Antall hastigheter2
Rørstørrelse3 / 8 "
Spenning115
Bredde19.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.67
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)65.79
Skipets bredde (cm)36.32
HS kode7322190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Korreksjonsfaktor (0.8)
    • Maks. Driftstemperatur (200 grader F)

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømBreddePris
BEACON MORRIS K42 Hydronic Kickspace Varmeapparat 5240 Btuh Max | AD7FAU 4E448 K4253 cfm12.25 "6 676 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BEACON MORRIS K84 Hydronisk Kickspace Heater 10360 Btuh Maks
9 893 NOK / enhet