Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4RRD7 Kamlås Ikke-låsende svart plast | AD9GKD

BATTALION 4RRD7 kamlås Ikke-låsende svart plast

På lager
Vare: AD9GKD Modell: 4RRD7
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
713NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamlås
Dybde2"
FinishSvart plast
Grip3/16" to 2-7/16"
Høyde1"
Sperretypeknott
LåsingstypeIkke-låst
MaterialeNylon / stål
Monteringshull Dia.5 / 8 "
Tykkelse på ytre panel3 / 16 "
Panelåpningslengde41 / 64 "
Panelåpningsbredde35 / 64 "
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8302423065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeFinishGripHøydeLåsingstypeMaterialeMonteringshull Dia.Pris
BATTALION 1XMU4 kamlås Ikke-låsende svart pulverlakkert | AB4FLZ 1XMU42 7 / 32 "1-3 / 32 "Svart pulverlakkert35/64", 45/64", 1-7/64"1.875 "Ikke-låstStøpt sink-653NOK
BATTALION 1XNZ1 Kamlås Nøklet krom T-håndtak | AB4FTG 1XNZ14 3 / 32 "1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "2 45 / 64 "Tastetsink7 / 8 "675NOK
BATTALION 1XNZ2 Kamlås Ikke-låsende Chrome T-håndtak | AB4FTH 1XNZ24 3 / 32 "1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "2 45 / 64 "Ikke-låstsink7 / 8 "639NOK
BATTALION 1XNZ3 Kamlås Ikke-låsende svart pulverlakkert | AB4FTJ 1XNZ34 3 / 32 "1-5 / 16 "Svart pulverlakkert2-7 / 32 "2 45 / 64 "Ikke-låstsink7 / 8 "491NOK
BATTALION 1XNZ4 Cam Lench Keyed Black Pulverlakkert | AB4FTK 1XNZ44 3 / 32 "1-5 / 16 "Svart pulverlakkert2-7 / 32 "2 45 / 64 "Tastetsink7 / 8 "377NOK
BATTALION 1XNZ5 Cam Locking Latch, Keyed, 4-7/64 "H x 5" W, L-Handle, Chrome | AB4FTL 1XNZ55"1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "4 7 / 64 "Tastetsink7 / 8 "612NOK
BATTALION 1XNZ6 kamlås, ikke-låsende krom L-håndtak | AB4FTM 1XNZ65"1-5 / 16 "Chrome2-7 / 32 "4 7 / 64 "Ikke-låstsink7 / 8 "476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4RRD7 kamlås Ikke-låsende svart plast
713NOK / enhet