Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4PB58 Cane Bolt 1/2 Tommers Bredde Sølv | AD9BQT

BATTALION 4PB58 Cane Bolt 1/2 tomme Bredde Sølv

På lager
Vare: AD9BQT Modell: 4PB58
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCane Bolt
Bolthode Dia.1 / 2 "
Boltlengde18 "
FARGESølv
Finishsink
maskinvareInkludert
SperretypeSkyv låsen
Lengde18 "
MaterialeStål
Antall monteringshull4
Kaststørrelse2-3 / 4 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBoltlengdeLengdePris
BATTALION 4PB57 Cane Bolt 1/2 Tommers Bredde Sølv | AD9BQR 4PB5712 "12 "141NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4PB58 Cane Bolt 1/2 tomme Bredde Sølv
176NOK / enhet