Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4PB57 Cane Bolt 1/2 Tommers Bredde Sølv | AD9BQR

BATTALION 4PB57 Cane Bolt 1/2 tomme Bredde Sølv

På lager
Vare: AD9BQR Modell: 4PB57
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
141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCane Bolt
Bolthode Dia.1 / 2 "
Boltlengde12 "
FARGESølv
Finishsink
maskinvareInkludert
SperretypeSkyv låsen
Lengde12 "
MaterialeStål
Antall monteringshull4
Kaststørrelse2-3 / 4 "
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)38.35
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBoltlengdeLengdePris
BATTALION 4PB58 Cane Bolt 1/2 Tommers Bredde Sølv | AD9BQT 4PB5818 "18 "176NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4PB57 Cane Bolt 1/2 tomme Bredde Sølv
141NOK / enhet