Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4PA22 High Traffic Hengsel Halvoverflate | AD9BEH

BATTALION 4PA22 High Traffic Hengsel Halvoverflate

På lager
Vare: AD9BEH Modell: 4PA22
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
1 603 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrafikkhengsel
Bearing TypeBall
HjørnerSquare
FinishSatin Chrome
Rammebladlengde4.5 "
Ramme bladbredde4.5 "
maskinvareInkludert
Høyde4.5 "
Hull per blad(4) Ramme og (3) Dør
Sykehus TipsNei
Bladtykkelse0.18 "
MaterialeStål
MonteringHalvflate
Pin Dia.5 / 16 "
PinnematerialeStål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8302106030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishRamme bladbreddeHull per bladBladtykkelseMonteringPin Dia.BreddePris
BATTALION 4PA20 High Traffic Hengsel Halvoverflate | AD9BEF 4PA20Prime Coat4.5 "(4) Ramme og (3) Dør0.134 "Halvflate5 / 16 "4.5 "-
RFQ
BATTALION 4PA23 High Traffic Hinge Half Mortise | AD9BEJ 4PA23Prime Coat11/16 fot.(4) Ramme og (3) Dør0.14 "Halv mortise3 / 5 "3.5 "643NOK
BATTALION 4PA53 High Traffic Hinge Full Surface 4-1/2 In | AD9BFH 4PA53Prime Coat4.5 "30.134 "Full overflate21 / 64 "4.5 "573NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4PA22 High Traffic Hengsel Halvoverflate
1 603 NOK / enhet