Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 4PA53 High Traffic Hinge Full Surface 4-1/2 In | AD9BFH

BATTALION 4PA53 High Traffic Hinge Full Surface 4-1/2 In

På lager
Vare: AD9BFH Modell: 4PA53
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
573NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrafikkhengsel
Bearing TypeBall
HjørnerSquare
FinishPrime Coat
Rammebladlengde4.5 "
Ramme bladbredde4.5 "
maskinvareInkludert
Høyde4.5 "
Hull per blad3
Sykehus TipsNei
Bladtykkelse0.134 "
MaterialeStål
MonteringFull overflate
Pin Dia.21 / 64 "
PinnematerialeStål
PinnetypeKan ikke fjernes
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8302106030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishRamme bladbreddeHull per bladBladtykkelseMonteringPin Dia.BreddePris
BATTALION 4PA20 High Traffic Hengsel Halvoverflate | AD9BEF 4PA20Prime Coat4.5 "(4) Ramme og (3) Dør0.134 "Halvflate5 / 16 "4.5 "-
RFQ
BATTALION 4PA22 High Traffic Hengsel Halvoverflate | AD9BEH 4PA22Satin Chrome4.5 "(4) Ramme og (3) Dør0.18 "Halvflate5 / 16 "4.5 "1 603 NOK
BATTALION 4PA23 High Traffic Hinge Half Mortise | AD9BEJ 4PA23Prime Coat11/16 fot.(4) Ramme og (3) Dør0.14 "Halv mortise3 / 5 "3.5 "643NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 4PA53 High Traffic Hinge Full Surface 4-1/2 In
573NOK / enhet