Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XPD6 Draw Lach Nonlocking Passivated | AB4FUV

BATTALION 1XPD6 Draw Lach Nonlocking Passivated

På lager
Vare: AB4FUV Modell: 1XPD6
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
1 412 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTegn låsen
Dybde7 / 8 "
FinishPassivert
Grip15/16" to 2-1/4"
Høyde37 / 64 "
SperretypeJusterbar
LåsingstypeIkke-låst
MaterialeRustfritt stål
Bredde4.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302416080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeFinishGripHøydeLåsingstypeMaterialeMonteringshull Dia.Pris
BATTALION 1XPA6 Draw Lach Nonlocking Black Rubber | AB4FTX 1XPA63 13 / 32 "1.25 "Svart gummi1-63 / 64 "3.125 "Ikke-låstGummi-230NOK
BATTALION 1XPA7 Draw Lach Nonlocking Black Rubber | AB4FTY 1XPA74 21 / 64 "23 / 64 "Svart gummi2.156 "1 3 / 32 "Ikke-låstGummi-293NOK
BATTALION 1XPA8 Draw Lach Nonlocking Black Rubber | AB4FTZ 1XPA85.125 "1.625 "Svart gummi2.75 "3.625 "Ikke-låstGummi-765NOK
BATTALION 1XPC9 Draw Lach Nonlocking Passivated | AB4FUN 1 XPC94.75 "2"Passivert4-15 / 64 "3 / 4 "Ikke-låstRustfritt stål-725NOK
BATTALION 1XPD5 Draw Lach Nonlocking Passivated | AB4FUU 1 XPD52 43 / 64 "1.187 "Passivert1 "til 1-3 / 4"19 / 32 "Ikke-låstRustfritt stål-908NOK
BATTALION 1XPE1 Draw Latch Nonlocking Passivert | AB4FUY 1XPE11.437 "2"Passivert-1.75 "Ikke-låst304 rustfritt stål11 / 64 "273NOK
BATTALION 1XPE2 Draw Lach Nonlocking Passivated | AB4FUZ 1XPE22 7 / 32 "2"Passivert-1.75 "Ikke-låstRustfritt stål11 / 64 "300NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XPD6 Draw Lach Nonlocking Passivated
1 412 NOK / enhet