WATTS SD-3-serien Doble tilbakeslagsventiler


filtre
Tilbakestrømssikringstype: Dobbeltsjekk med atmosfærisk ventilasjon , Kroppsmateriale: Rustfritt stål , Tilkoblingstype: FNPT x mannlig bluss , Platemateriale: Santopren , Innløpstrådtype: PT , Lengde: 4.5 " , Materiale: 316 rustfritt stål , Mfr. Serie: SD-3 , Drift: Kontinuerlig , Setemateriale: Noryl , Trådtype: PT , Ventiltype: Ingen avstengningsventil
StilModellStørrelse på uttakInntakstilkoblingInnløpsstørrelseUtløpstypeInnløpstypeMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Pris (eks. mva)
A
SD-3-FN-LS 1/4
1 / 4 "Gjenget hunn1 / 4 "Gjenget hunnGjenget hunn130 ° F150 psi54 ° F4 801 NOK
B
SD-3-MF 1/4
1 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint130 ° F150 psi54 ° F2 629 NOK
C
SD-3-MF-LS 1/4
1 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint130 ° F150 psi54 ° F4 801 NOK
A
SD-3-FF-LS 1/4
1 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint130 ° F150 psi54 ° F3 277 NOK
B
SD-3-FN 1/4
1 / 4 "Gjenget hunn1 / 4 "Gjenget hunnGjenget hunn130 ° F150 psi54 ° F3 233 NOK
B
SD-3-MN 1/4
1 / 4 "Hann gjenget1 / 4 "Hann gjengetHann gjenget130 ° F150 psi54 ° F4 698 NOK
D
SD-3-MN-LS 1/4
1 / 4 "Hann gjenget1 / 4 "Hann gjengetHann gjenget130 ° F150 psi54 ° F4 801 NOK
B
SD-3-FF 1/4
1 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint130 ° F150 psi54 ° F3 381 NOK
E
SD3-MF 3/8 "
3 / 8 "-3 / 8 "Flare JointGjenget hunn130 grader F10.3 Bar54 grader F3 033 NOK
B
SD-3-FF 3/8
3 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Flare JointFlare Joint130 ° F150 psi54 ° F2 596 NOK
F
SD-3-MN 3/8
3 / 8 "Hann gjenget3 / 8 "Hann gjengetHann gjenget130 ° F150 psi54 ° F4 698 NOK
G
SD-3-LS-MFXMF 3/8
3 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Flare JointFlare Joint130 ° F150 psi54 ° F4 801 NOK
C
SD-3-MF-LS 3/8
3 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Flare JointFlare Joint130 ° F150 psi54 ° F4 483 NOK
A
SD-3-FF-LS 3/8
3 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Flare JointFlare Joint130 ° F150 psi54 ° F2 508 NOK
B
SD-3-FN 3/8
3 / 8 "Gjenget hunn3 / 8 "Gjenget hunnGjenget hunn130 ° F150 psi54 ° F3 196 NOK
B
SD-3-LS-MFXMN 3/8
3 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Hann gjengetFlare Joint130 ° F150 psi54 ° F4 801 NOK
D
SD-3-MN-LS 3/8
3 / 8 "Hann gjenget3 / 8 "Hann gjengetHann gjenget130 ° F150 psi54 ° F4 801 NOK
A
SD-3-FN-LS 3/8
3 / 8 "Gjenget hunn3 / 8 "Gjenget hunnGjenget hunn130 ° F150 psi54 ° F4 483 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?