Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS SD-3-MN 1/4 dobbel tilbakeslagsventil, 1/4 tomme størrelse, rustfritt stål | CB9VKY 0061652

WATTS SD-3-MN 1/4 dobbel tilbakeslagsventil, 1/4 tommers størrelse, rustfritt stål

På lager
Vare: CB9VKY Modell: SD-3-MN 1/4Kryss Ref: 0061652

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4 698 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel tilbakeslagsventil
TilbakestrømssikringstypeDobbeltsjekk med atmosfærisk ventilasjon
KroppsfinishRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
SkivematerialeSantopren
MonteringNei
InntakstilkoblingHann gjenget
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeHann gjenget
Maks. Temp.130 grader F
Maks. Arbeids press150 psi
MålertypeIngen meter
Mfr. SerieSD-3
Min. Temp.54 grader F
OperasjonKontinuerlig
UttakstilkoblingHann gjenget
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeHann gjenget
SetematerialeNoryl
silJa
GjengetypePT
typenKit
VentiltypeIngen avstengningsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575

Produktdetaljer:

Dobbel tilbakeslagsventil, 1/4 tommers størrelse, rustfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakInntakstilkoblingInnløpsstørrelseUtløpstypeInnløpstypeMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Pris
WATTS SD3-MF 3/8" dobbel tilbakeslagsventil, størrelse 3/8 tommer, rustfritt stål | AE3BBH 5AJ88 SD3-MF 3/8 "3 / 8 "-3 / 8 "Flare JointGjenget hunn130 grader F10.3 Bar54 grader F3 281 NOK
WATTS SD-3-FN 1/4 dobbel tilbakeslagsventil, 1/4 tommers størrelse, rustfritt stål | CA4CHH 0061666 SD-3-FN 1/41 / 4 "Gjenget hunn1 / 4 "Gjenget hunnGjenget hunn130 grader F150 psi54 grader F3 233 NOK
WATTS SD-3-LS-MFXMN 3/8 dobbel tilbakeslagsventil, fakkelskjøt, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål | CB8VYA 0061679 SD-3-LS-MFXMN 3/83 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Hann gjengetFlare Joint130 grader F150 psi54 grader F4 801 NOK
WATTS SD-3-MN-LS 3/8 dobbel tilbakeslagsventil, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål | CB9VKV 0061670 SD-3-MN-LS 3/83 / 8 "Hann gjenget3 / 8 "Hann gjengetHann gjenget130 grader F150 psi54 grader F4 801 NOK
WATTS SD-3-MF-LS 3/8 dobbel tilbakeslagsventil, fakkelskjøt, 3/8 tommers størrelse, rustfritt stål | CB9VKX 0061671 SD-3-MF-LS 3/83 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Flare JointFlare Joint130 grader F150 psi54 grader F4 483 NOK
WATTS SD-3-MF 1/4 dobbel tilbakeslagsventil, fakkelskjøt, 1/4 tomme størrelse, rustfritt stål | CC7JFM 0061653 SD-3-MF 1/41 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint130 grader F150 psi54 grader F2 629 NOK
WATTS SD-3-MN-LS 1/4 dobbel tilbakeslagsventil, 1/4 tomme størrelse, rustfritt stål | CC9NTG 0061674 SD-3-MN-LS 1/41 / 4 "Hann gjenget1 / 4 "Hann gjengetHann gjenget130 grader F150 psi54 grader F4 801 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS SD-3-MN 1/4 dobbel tilbakeslagsventil, 1/4 tommers størrelse, rustfritt stål
4 698 NOK / enhet