Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XMR3 Sporlås sinkmølle L 15/15 in | AB4FLN

BATTALION 1XMR3 Sporlås Sinkmølle L 15/15 In

På lager
Vare: AB4FLN Modell: 1XMR3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
33NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVindus- og dørlås
FinishAluminum
Høyde35 / 64 "
Lengde15 / 16 "
Materialesink
typenSliding
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302416080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaterialeBreddePris
BATTALION 1XMR4 Sporlås Zink Mill L 2 In | AB4FLP 1XMR419 / 32 "2"Aluminum7 / 8 "12NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XMR3 Sporlås Sinkmølle L 15/15 In
33NOK / enhet