Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1XMR4 Sporlås Zink Mill L 2 In | AB4FLP

BATTALION 1XMR4 Sporlås Sink Mill L 2 In

På lager
Vare: AB4FLP Modell: 1XMR4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
12NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVindus- og dørlås
FinishAluminum
Høyde19 / 32 "
Lengde2"
MaterialeAluminum
typenSliding
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8302416080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMaterialeBreddePris
BATTALION 1XMR3 Sporlås sinkmølle L 15/15 in | AB4FLN 1XMR335 / 64 "15 / 16 "sink3 / 4 "33NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1XMR4 Sporlås Sink Mill L 2 In
12NOK / enhet