Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1WBR1 Øyebolt, Stål, 4 Lengde, 20Pk | AB3YWZ

BATTALION 1WBR1 øyebolt, stål, 4 lengde, 20pk

På lager
Vare: AB3YWZ Modell: 1WBR1
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
121NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 / 2 "
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde4"
System for målinginch
tråd Lengde2 23 / 64 "
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318152046
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1WBR1 øyebolt, stål, 4 lengde, 20pk
121NOK /pakke