Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BATTALION 1WAA7 Heavy Duty Barrel Slide Bolt Svart | AB3YNL

BATTALION 1WAA7 Heavy Duty Barrel Slide Bolt Svart

På lager
Vare: AB3YNL Modell: 1WAA7
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
65NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeavy Duty fat glidebolt
Bolthode Dia.13 / 32 "
Boltlengde5.25 "
FinishSvart
maskinvareInkludert
Høyde11 / 16 "
Hull per blad10
Lengde6"
MaterialeStål
DriftstypeHengelåsbar overflate og kun Universal Strike
Kaststørrelse1-1 / 16 "
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBoltlengdeFinishHøydeHull per bladLengdeDriftstypeBreddePris
BATTALION 1VZV8 Kraftig boltsink | AB3YBU 1VZV85.375 "sink1 1 / 16 "85"Hengelåsbar overflate og kun Universal Strike2.75 "-
RFQ
BATTALION 4PB92 Boltløp 4 tommers lengde | AD9BTC 4PB924"sink2 / 3 "84"Hengelåsbar overflate bare1.62 "50NOK
BATTALION 4PB93 Boltløp 6 tommers lengde | AD9BTD 4PB936"sink2 / 3 "106"Hengelåsbar overflate bare1.62 "64NOK
BATTALION 4PB94 Boltløp 8 tommers lengde | AD9BTE 4PB948"sink1"88"Hengelåsbar overflate og kun Universal Strike2.75 "151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1WAA7 Heavy Duty Barrel Slide Bolt Svart
65NOK / enhet