BATTALION 1VZV8 Kraftig boltsink | AB3YBU

BATTALION 1VZV8 Heavy Duty Barrel Bolt Sink

Vare: AB3YBU Modell: 1VZV8

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeavy Duty fat glidebolt
Bolthode Dia.2 / 3 "
Boltlengde5.375 "
Finishsink
maskinvareInkludert
Høyde1 1 / 16 "
Hull per blad8
Lengde5"
MaterialeStål
DriftstypeHengelåsbar overflate og kun Universal Strike
Kaststørrelse1-9 / 16 "
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBoltlengdeFinishHøydeHull per bladLengdeDriftstypeBreddePris
BATTALION 1WAA7 Heavy Duty Barrel Slide Bolt Svart | AB3YNL 1WAA75.25 "Svart11 / 16 "106"Hengelåsbar overflate og kun Universal Strike1.62 "65NOK
BATTALION 4PB92 Boltløp 4 tommers lengde | AD9BTC 4PB924"sink2 / 3 "84"Hengelåsbar overflate bare1.62 "50NOK
BATTALION 4PB93 Boltløp 6 tommers lengde | AD9BTD 4PB936"sink2 / 3 "106"Hengelåsbar overflate bare1.62 "64NOK
BATTALION 4PB94 Boltløp 8 tommers lengde | AD9BTE 4PB948"sink1"88"Hengelåsbar overflate og kun Universal Strike2.75 "151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BATTALION 1VZV8 Heavy Duty Barrel Bolt Sink