Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS NIP150-6 Nippel 1 1/2 x 6 Tommer Mnpt Polypropylene Svart | AC8TVK 3DTK6

BANJO FITTINGS NIP150-6 brystvorte 1 1/2 x 6 tommer Mnpt polypropylen svart

På lager
Vare: AC8TVK Modell: NIP150-6Kryssreferanse: 3DTK6
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
FARGESvart
Lengde6"
Materialepolypropylen
Maksimalt trykk300 psi
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg80
Størrelse1-1 / 2 X 6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeRørstørrelseStørrelsePris
BANJO FITTINGS NIP050-3 brystvorte, 1/2 x 3 tommers Mnpt, polypropylen, svart | AC8TUZ 3DTJ5 NIP050-3Brystvorte3"1 / 2 "1/2 x 3 "35NOK
BANJO FITTINGS NIP075-4 Nippel 3/4 x 4 tommer Mnpt polypropylen svart | AC8TVA 3DTJ6 NIP075-4Brystvorte4"3 / 4 "3/4 x 4 "36NOK
BANJO FITTINGS NIP075-6 Nippel 3/4 x 6 Tommer Mnpt Polypropylene Svart | AC8TVB 3DTJ7 NIP075-6Brystvorte6"3 / 4 "3/4 x 6 "42NOK
BANJO FITTINGS NIP100-4 nippel, 1 x 4 tommer Mnpt polypropylen svart | AC8TVC 3DTJ8 NIP100-4Brystvorte4"1"1 x 4 "39NOK
BANJO FITTINGS NIP100-6 nippel, 1 x 6 tommer Mnpt polypropylen svart | AC8TVD 3DTJ9 NIP100-6Brystvorte6"1"1 x 6 "48NOK
BANJO FITTINGS NIP125-4 Nippel 1 1/4 x 4 tommer Mnpt Polypropylene Svart | AC8TVE 3DTK1 NIP125-4Brystvorte4"1.25 "1/4 x 4 "47NOK
BANJO FITTINGS NIP125-6 Nippel 1 1/4 x 6 Tommer Mnpt Polypropylene Svart | AC8TVF 3DTK2 NIP125-6Brystvorte6"1.25 "1-1 / 4 x 6 "52NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS NIP150-6 brystvorte 1 1/2 x 6 tommer Mnpt polypropylen svart
120NOK / enhet