Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS NIP125-SH Pipe Nippel 1 1/4 Inch Mpt 150 Psi Svart | AB2KEL 1MJZ7

BANJO FITTINGS NIP125-SH Rørnippel 1 1/4 tomme Mpt 150 Psi svart

På lager
Vare: AB2KEL Modell: NIP125-SHKryssreferanse: 1MJZ7
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
49NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant brystvorte
FARGESvart
TilkoblingstypeMNPT x MNPT
Materialepolypropylen
Maksimalt trykk150 psi
Rørstørrelse1 1 / 4 "
Planlegg80
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
BANJO FITTINGS NIP050-SH Rørnippel, 1/2 tomme Mpt, 150 Psi Svart | AB2KEH 1MJZ4 NIP050-SHMNPT x MNPT1 / 2 "32NOK
BANJO FITTINGS NIP100-SH Rørnippel, 1 tomme Mpt 150 Psi Svart | AB2KEK 1MJZ6 NIP100-SHMNPT x MNPT1"40NOK
BANJO FITTINGS NIP150-SH Pipe Nippel 1 1/2 Inch Mpt 150 Psi Svart | AB2KEM 1MJZ8 NIP150-SHMNPT x MNPT1 1 / 2 "74NOK
BANJO FITTINGS NIP025-SH Nippel 1/4 x Short Inch Mnpt Polypropylene Svart | AC8TUY 3DTJ4 NIP025-SHFNPT x FNPT1 / 4 "32NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS NIP125-SH Rørnippel 1 1/4 tomme Mpt 150 Psi svart
49NOK / enhet