Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS M200CR Flanged Cross, Size 2 Inch | BW9AQV

BANJO FITTINGS M200CR flenskryss, størrelse 2 tommer

På lager
Vare: BW9AQV Modell: M200CR
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
456NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Maks. Driftstrykk300 psi
Rørstørrelse2"
StilKryss
typenFittings

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkRørstørrelseStiltypenPris
BANJO FITTINGS CR050 Cross, 1/2 Inch Fpt, 150 Psi Black | AB2KDR 1MJX7 CR050300 psi1 / 2 "--389NOK
BANJO FITTINGS CR075 Cross 3/4 Inch Fpt 150 Psi Black | AB2KDT 1MJX8 CR075300 psi3 / 4 "--388NOK
BANJO FITTINGS CR100 Cross 1 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDU 1MJX9 CR100300 psi1"--388NOK
BANJO FITTINGS CR125 Cross 1 1/4 Inch Fpt 150 Psi Black | AB2KDV 1MJY1 CR125300 psi1 1 / 4 "--574NOK
BANJO FITTINGS CR150 Cross 1 1/2 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDW 1MJY2 CR150300 psi1 1 / 2 "--574NOK
BANJO FITTINGS CR200 Cross 2 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDX 1MJY3 CR200300 psi2"--618NOK
BANJO FITTINGS CR038 Cross 3/8 Inch Fnpt Black | AE4RHE 5MLU7 CR038300 psi3 / 8 "---
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS M200CR flenskryss, størrelse 2 tommer
456NOK / enhet