BANJO FITTINGS CR038 Cross 3/8 Inch Fnpt Black | AE4RHE 5MLU7

BANJO FITTINGS CR038 Cross 3/8 Inch Fnpt Black

Vare: AE4RHE Modell: CR038Kryssreferanse: 5MLU7

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
FARGESvart
TilkoblingstypeFNPT x FNPT x FNPT x FNPT
Materialepolypropylen
Maks. Driftstrykk300 psi
Maksimalt trykk150 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Planlegg80
Temp. Område-20 grader til 150 grader F
GjengetypeNPT-tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkRørstørrelseStiltypenPris
BANJO FITTINGS CR050 Cross, 1/2 Inch Fpt, 150 Psi Black | AB2KDR 1MJX7 CR050300 psi1 / 2 "--402NOK
BANJO FITTINGS CR075 Cross 3/4 Inch Fpt 150 Psi Black | AB2KDT 1MJX8 CR075300 psi3 / 4 "--402NOK
BANJO FITTINGS CR100 Cross 1 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDU 1MJX9 CR100300 psi1"--402NOK
BANJO FITTINGS CR125 Cross 1 1/4 Inch Fpt 150 Psi Black | AB2KDV 1MJY1 CR125300 psi1 1 / 4 "--603NOK
BANJO FITTINGS CR150 Cross 1 1/2 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDW 1MJY2 CR150300 psi1 1 / 2 "--599NOK
BANJO FITTINGS CR200 Cross 2 Inch Fpt 150 Psi Svart | AB2KDX 1MJY3 CR200300 psi2"--608NOK
BANJO FITTINGS CR025 Kryss, størrelse 1/4 tomme, polypropylen | BW8QGD CR025300 psi1 / 4 "standardKryss212NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS CR038 Cross 3/8 Inch Fnpt Black