Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS LS200-50 Y Sil Med 50 Mesh Poly Ribbed Rustfritt Stål Skjerm, 2 X 2 Tommer Størrelse | AC8UAQ 3DUC6

BANJO FITTINGS LS200-50 Y sil med 50 mesh polyribbet skjerm i rustfritt stål, 2 x 2 tommers størrelse

På lager
Vare: AC8UAQ Modell: LS200-50Kryssreferanse: 3DUC6
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
1 003 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
TilkoblingFNPT
Høyde9.625 "
Materialepolypropylen
Maksimalt trykk150 psi
Mesh Størrelse50
Skjerm316 rustfritt stål
ForsegleEPDM
Størrelse2 x 2 "
GjengetypeKvinnelig PT
Bredde7.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9135
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkTilkoblingTilkoblingstypeMesh StørrelseRørstørrelseSkjermSkjermmaterialePris
BANJO FITTINGS LS200-30 Y Sil Med 30 Mesh Poly Ribbed Rustfritt Stål Skjerm, 2 X 2 Tommer Størrelse | AC8UAP 3DUC5 LS200-30-FNPTFNPT x FNPT302"316 rustfritt stål316 rustfritt stål1 008 NOK
BANJO FITTINGS LS200-80 Y Sil Med 80 Mesh Poly Ribbed Rustfritt Stål Skjerm, 2 X 2 Tommer Størrelse | AC8UAR 3DUC7 LS200-80-FNPT-80-316 rustfritt stål-1 005 NOK
BANJO FITTINGS MLS100-40 Manifold flenset Y-line sil, standard port, 2 tommer, 40 mesh, SS | BW9BRE MLS100-40---40---499NOK
BANJO FITTINGS MLS100-20 Manifold flenset Y-line sil, standard port, 2 tommer, 20 mesh, SS | BW9CML MLS100-20---20---543NOK
BANJO FITTINGS MLS100-80 Manifold flenset Y-line sil, standard port, 2 tommer, 80 mesh, SS | BW9CVV MLS100-80---80---557NOK
BANJO FITTINGS MLS100-50 Manifold flenset Y-line sil, standard port, 2 tommer, 50 mesh, SS | BW9CVW MLS100-50---50---557NOK
BANJO FITTINGS MLS222B Full Port Maniold Y Sil kropp med ribber, 2 tommers størrelse | BW9DLK MLS222B-------587NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS LS200-50 Y sil med 50 mesh polyribbet skjerm i rustfritt stål, 2 x 2 tommers størrelse
1 003 NOK / enhet