Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS HBT050-075 Poly Hose Barb Tee, 1/2 X 1/2 X 3/4 Inch Size | BW8CBL

BANJO FITTINGS HBT050-075 Polyslange mothake T-skjorte, 1/2 X 1/2 X 3/4 tomme størrelse

På lager
Vare: BW8CBL Modell: HBT050-075
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Materialepolypropylen
Maksimalt trykk300 psi
Trykk150 psi
Størrelse1/2 "x 1/2" x 3/4 "
StilIkke gjenget
GjengetypeNPT-tråd
typenSlange Barb Tee

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseFARGETilkoblingstypeTrykkPlanleggStørrelseStilTemp. OmrådePris
BANJO FITTINGS TEE038 T-skjorte, 3/8 tommer Fpt polypropylen, 150 Psi Svart | AB2KHY 1MKG7 TEE0383 / 8 "SvartFNPT x FNPT x FNPT-803 / 8 "--20 grader til 150 grader F91NOK
BANJO FITTINGS TEE050 Tee 1/2 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KHZ 1MKG8 TEE0501 / 2 "SvartFNPT x FNPT x FNPT-801 / 2 "--20 grader til 150 grader F88NOK
BANJO FITTINGS TEE075 Tee 3/4 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KJA 1MKG9 TEE0753 / 4 "SvartFNPT x FNPT x FNPT-803 / 4 "--20 grader til 150 grader F86NOK
BANJO FITTINGS TEE100 Tee 1 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KJB 1MKH1 TEE1001"SvartFNPT x FNPT x FNPT-801"--20 grader til 150 grader F123NOK
BANJO FITTINGS TEE125 Tee 1 1/4 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KJC 1MKH2 TEE1251.25 "SvartFNPT x FNPT x FNPT-801 / 4 "--20 grader til 150 grader F162NOK
BANJO FITTINGS TEE150 Tee 1 1/2 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KJD 1MKH3 TEE1501.5 "SvartFNPT x FNPT x FNPT-801 1 / 2 "--20 grader til 150 grader F213NOK
BANJO FITTINGS TEE200 Tee 2 Tommers Fpt Polypropylen 150 Psi Svart | AB2KJE 1MKH4 TEE2002"SvartFNPT x FNPT x FNPT-802"--20 grader til 150 grader F253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS HBT050-075 Polyslange mothake T-skjorte, 1/2 X 1/2 X 3/4 tomme størrelse
95NOK / enhet