Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS TEE050 Tee 1/2 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KHZ 1MKG8

BANJO FITTINGS TEE050 Tee 1/2 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart

På lager
Vare: AB2KHZ Modell: TEE050Kryssreferanse: 1MKG8
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
FARGESvart
TilkoblingstypeFNPT x FNPT x FNPT
Materialepolypropylen
Maksimalt trykk150 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg80
Størrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 grader til 150 grader F
GjengetypeKvinnelig PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseFARGETilkoblingstypeTrykkPlanleggStørrelseStilTemp. OmrådePris
BANJO FITTINGS TEE038 T-skjorte, 3/8 tommer Fpt polypropylen, 150 Psi Svart | AB2KHY 1MKG7 TEE0383 / 8 "SvartFNPT x FNPT x FNPT-803 / 8 "--20 grader til 150 grader F91NOK
BANJO FITTINGS TEE075 Tee 3/4 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KJA 1MKG9 TEE0753 / 4 "SvartFNPT x FNPT x FNPT-803 / 4 "--20 grader til 150 grader F88NOK
BANJO FITTINGS TEE100 Tee 1 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KJB 1MKH1 TEE1001"SvartFNPT x FNPT x FNPT-801"--20 grader til 150 grader F126NOK
BANJO FITTINGS TEE125 Tee 1 1/4 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KJC 1MKH2 TEE1251.25 "SvartFNPT x FNPT x FNPT-801 / 4 "--20 grader til 150 grader F169NOK
BANJO FITTINGS TEE150 Tee 1 1/2 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart | AB2KJD 1MKH3 TEE1501.5 "SvartFNPT x FNPT x FNPT-801 1 / 2 "--20 grader til 150 grader F208NOK
BANJO FITTINGS TEE200 Tee 2 Tommers Fpt Polypropylen 150 Psi Svart | AB2KJE 1MKH4 TEE2002"SvartFNPT x FNPT x FNPT-802"--20 grader til 150 grader F256NOK
BANJO FITTINGS TEE300 Tee 3 Tommers Fpt Polypropylen 150 Psi Svart | AB2KJF 1MKH5 TEE3003"SvartFNPT x FNPT x FNPT-803"--20 grader til 150 grader F1 131 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS TEE050 Tee 1/2 Inch Fpt Polypropylene 150 Psi Svart
84NOK / enhet