BANJO FITTINGS EV300FP Gjenget reguleringsventil med full port, 3 sek responstid, 3 tommers størrelse | BX2ELB

BANJO FITTINGS EV300FP Gjenget reguleringsventil med full port, 3 sek responstid, 3 tommers størrelse

På lager
Vare: BX2ELB Modell: EV300FP

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktivert kulventil
MaterialeRustfritt stål
Maksimalt trykk300 psi
Responstid3 sek.
Størrelse3"
StilPå Av
typenstandard
Ventilstørrelse3"
Spenning (DC)12V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4

Produktvarianter

ProduktModellSakKulematerialeKuleventil produktgruppeMaterialeMaks. VanntrykkRørstørrelseHavnPris
BANJO FITTINGS EV075 Kuleventil, elektrisk aktivert, 3/4 tommer gjenget, 3/4 sek Response Tim | AC8XFC 3ELX3 EV075Elektrisk aktivert kulventil316 rustfritt stålaktivertepolypropylen150 psi ved 70 grader F3 / 4 "Full6 922 NOK
BANJO FITTINGS EV100FP Elektrisk flensventil, på/av, 1 tomme, 3/4 responstid, polypropylen | AC8XFD 3ELX4 EV100FPElektrisk aktivert kulventil316 rustfritt stålaktivertepolypropylen150 psi ved 70 grader F1"Full7 101 NOK
BANJO FITTINGS EV150 Gjenge På/Av elektrisk ventil-1-1/4 sek Responstid, 1-1/2 tomme, polypropylen | AC8XFE 3ELX5 EV150Elektrisk aktivert kulventil316 rustfritt stålaktivertepolypropylen150 psi ved 70 grader F1.5 "Full10 581 NOK
BANJO FITTINGS EV200 Gjenge på/av elektrisk ventil, 1-1/4 sek responstid, 2 tommer, polypropylen | AC8XFF 3ELX6 EV200Elektrisk aktivert kulventil316 rustfritt stålaktivertepolypropylen150 psi ved 70 grader F2"standard9 769 NOK
BANJO FITTINGS EV204FP Gjenge Fp på/av elektrisk ventil, 1-1/4 sek responstid, 2 tommer, polypropylen | AC8XFG 3ELX7 EV204FPElektrisk aktivert kulventil316 rustfritt stålaktivertepolypropylen150 psi ved 70 grader F2"Full10 520 NOK
BANJO FITTINGS EV07524 Elektrisk aktivert kuleventil, 3-leder, 24V, 3/4 tommer Størrelse | AC8XFH 3ELX8 EV07524Elektrisk aktivert kulventil316 rustfritt stålaktivertepolypropylen150 psi ved 70 grader F3 / 4 "Full-
RFQ
BANJO FITTINGS EV100FP24 Elektrisk aktivert kuleventil, 3-leder, 24V, 1 tomme Størrelse | AC8XFJ 3ELX9 EV100FP24Elektrisk aktivert kulventil316 rustfritt stålaktivertepolypropylen150 psi ved 70 grader F1"Full-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS EV300FP Gjenget reguleringsventil med full port, 3 sek responstid, 3 tommers størrelse
23 682 NOK / enhet