Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS EV204FP Gjenge Fp på/av elektrisk ventil, 1-1/4 sek responstid, 2 tommer, polypropylen | AC8XFG 3ELX7

BANJO FITTINGS EV204FP Gjenge Fp på/av elektrisk ventil, 1-1/4 sek responstid, 2 tommer, polypropylen

På lager
Vare: AC8XFG Modell: EV204FPKryssreferanse: 3ELX7
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
10 520 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk aktivert kulventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeaktiverte
Kroppsstil2-veis
TilkoblingFNPT
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
IndikatorÅpen lukket
Materialepolypropylen
Maks. Vanntrykk150 psi ved 70 grader F
Maksimalt trykk150 psi
Rørstørrelse2"
HavnFull
Vurdert for150 psi
Forsegl materialeEPDM
SealsEPDM
SetematerialePTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen Type1-delt stamme
Temp. Område0 grader F til 150 grader F
Ventilstørrelse2"
Ventilstruktur3-Piece
Spenning12 VDC
Spenning (DC)12V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1725
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8481809025
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakKulematerialeKuleventil produktgruppeMaterialeMaks. VanntrykkRørstørrelseHavnPris
BANJO FITTINGS EV075 Kuleventil, elektrisk aktivert, 3/4 tommer gjenget, 3/4 sek Response Tim | AC8XFC 3ELX3 EV075Elektrisk aktivert kulventil316 rustfritt stålaktivertepolypropylen150 psi ved 70 grader F3 / 4 "Full6 922 NOK
BANJO FITTINGS EV100FP Elektrisk flensventil, på/av, 1 tomme, 3/4 responstid, polypropylen | AC8XFD 3ELX4 EV100FPElektrisk aktivert kulventil316 rustfritt stålaktivertepolypropylen150 psi ved 70 grader F1"Full7 101 NOK
BANJO FITTINGS EV150 Gjenge På/Av elektrisk ventil-1-1/4 sek Responstid, 1-1/2 tomme, polypropylen | AC8XFE 3ELX5 EV150Elektrisk aktivert kulventil316 rustfritt stålaktivertepolypropylen150 psi ved 70 grader F1.5 "Full10 581 NOK
BANJO FITTINGS EV200 Gjenge på/av elektrisk ventil, 1-1/4 sek responstid, 2 tommer, polypropylen | AC8XFF 3ELX6 EV200Elektrisk aktivert kulventil316 rustfritt stålaktivertepolypropylen150 psi ved 70 grader F2"standard9 769 NOK
BANJO FITTINGS EV07524 Elektrisk aktivert kuleventil, 3-leder, 24V, 3/4 tommer Størrelse | AC8XFH 3ELX8 EV07524Elektrisk aktivert kulventil316 rustfritt stålaktivertepolypropylen150 psi ved 70 grader F3 / 4 "Full-
RFQ
BANJO FITTINGS EV100FP24 Elektrisk aktivert kuleventil, 3-leder, 24V, 1 tomme Størrelse | AC8XFJ 3ELX9 EV100FP24Elektrisk aktivert kulventil316 rustfritt stålaktivertepolypropylen150 psi ved 70 grader F1"Full-
RFQ
BANJO FITTINGS EV15024 Elektrisk ventil, 24 volt, 1 sekund på/av, 1-1/2 tommers størrelse | AC8XFK 3ELY1 EV15024Elektrisk aktivert kulventil316 rustfritt stålaktivertepolypropylen150 psi ved 70 grader F1.5 "Full-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS EV204FP Gjenge Fp på/av elektrisk ventil, 1-1/4 sek responstid, 2 tommer, polypropylen
10 520 NOK / enhet