FABORY B70420.031.0350 Kileanker, 5/16 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stålanker, 275PK | CG7PGD 166X57

FABORY B70420.031.0350 Kileanker, 5/16 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 275PK

Vare: CG7PGD Modell: B70420.031.0350Kryssreferanse: 166X57
9 207 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 16 "
Ankerlengde3 1 / 2 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong1 1 / 2 "
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse303 og 304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse1 1 / 8 "
Min. Innbygging1 1 / 2 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde2 1 / 4
Trådstørrelse5 / 16 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2,530
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70420.031.0350 Kileanker, 5/16 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 275PK
9 207 NOK /pakke