BANJO FITTINGS DM220DBSST Full Port Female, British Standard Pipe Threads, 2 Inch, Stainless Steel | BX2ERD

BANJO FITTINGS DM220DBSST full port hunn, britisk standard rørgjenger, 2 tommer, rustfritt stål

Vare: BX2ERD Modell: DM220DBSST
25 564 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
TilkoblingstypeHunn
MaterialeRustfritt stål
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur300 grader F
Maks. Press300 psi
Rørstørrelse2"
HavnFull
Rotasjonsvinkel20 Degree
Størrelse2"
StilHunn
GjengetypeBSP-tråd
typenBSP-tråd

Produktvarianter

ProduktModellSakVinkelKulematerialeMaterialeMaks. DriftstrykkMaks. DriftstemperaturMaks. PressPris
BANJO FITTINGS V050 fullport kuleventil 4-bolt design, 1/2 tomme, polypropylen | AB2KJW 1MKK1 V050ball Valve-polypropylenpolypropylen-150 grader F-530NOK
BANJO FITTINGS V075 Polypropylen Kuleventil Fnpt 3/4 In | AB2KJX 1MKK2 V075ball Valve-polypropylenpolypropylen-150 grader F-535NOK
BANJO FITTINGS V100FP kuleventil, full port, 1, tomme, polypropylen | AB2KJY 1MKK3 V100fpball Valve-polypropylenpolypropylen-150 grader F-588NOK
BANJO FITTINGS V125FP Kuleventil med full port, 4-bolts design, 1-1/4 tomme, polypropylen | AB2KJZ 1MKK4 V125fpball Valve-polypropylenpolypropylen-150 grader F-734NOK
BANJO FITTINGS V150 kuleventil med full port, 4-bolts design, 1-1/2 tomme, polypropylen | AB2KKA 1MKK5 V150ball Valve-polypropylenpolypropylen-150 grader F-751NOK
BANJO FITTINGS V200FP Thr kuleventil med full port, 6-bolts design, 2 tommer, polypropylen | AB2KKC 1MKK7 V200fpball Valve-polypropylenpolypropylen-150 grader F-1 045 NOK
BANJO FITTINGS V300FP Full Port Kuleventil 6 Bolt Design, 3 Tommer, Polypropylen | AB2KKD 1MKK8 V300fpball Valve-polypropylenpolypropylen-150 grader F-2 864 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS DM220DBSST full port hunn, britisk standard rørgjenger, 2 tommer, rustfritt stål
25 564 NOK / enhet