BANJO FITTINGS 200PI6PRO Støpejernspumpe med 6.5 HK motor, 2 tommers størrelse | AE7VCU 6ANP6

BANJO FITTINGS 200PI6PRO støpejernspumpe med 6.5 HK motor, 2 tommers størrelse

På lager
Vare: AE7VCU Modell: 200PI6PROKryssreferanse: 6ANP6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 475 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotordrevet sentrifugalpumpe
KabinettadapterCast Iron
Sjekk Valvey
MotormerkeBriggs & Stratton
Motor RPM3600
Motorstørrelse205cc
Motor / motortypeGass
Drivstoff typeBensin
GPM for vann @ 100 ft av Head18
GPM for vann @ 70 ft av Head47
GPM for vann @ 80 ft av Head45
GPM for vann @ 90 ft av Head35
Høyde15 "
HP6.5
TenningstypeSolid State
impellerCast Iron
PumpehjulsmaterialeCast Iron
PumpehjulstypeÅpen
Inlet2 "PT
Lengde20.5 "
MaterialeCast Iron
Maks. Hode100 ft
Maks. Sugeløft (ft.)15
Maksimalt trykk40 psi
Mekanisk selKarbon / Keramikk
NPT-port2 inn.
Outlet2 "PT
Roll Bar rammenone
Forsegl materialeViton
SelvansugendeJa
Sensor Typenone
Størrelse2"
tank~~POS=TRUNC4 kvt.
Temp. Område32 til 150 F
typenlandbruks
Volute / Wear PlateCast Iron
Bredde14.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.675
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode8413702022
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall løpehjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeMotormerkeGPM for vann @ 70 ft av HeadMaks. HodeForsegl materialeStørrelseStiltypenPris
BANJO FITTINGS 200P-3 Poly/Epdm pumpe X 3.5 HK motor, 2 tommers størrelse | AE7VCN 6ANP1 200P-3polypropylenBriggs & Stratton135120 ftEPDM2"-landbruks8 881 NOK
BANJO FITTINGS 200PH-5 Poly/Epdm pumpe X 5.5 HK motor, 2 tommers størrelse | AE7VCP 6ANP2 200PH-5polypropylenHonda135120 ftEPDM2"-landbruks14 928 NOK
BANJO FITTINGS 200PI-3 støpejernspumpe med 3.5 HK motor, 2 tommers størrelse | AE7VCR 6ANP4 200PI-3Cast IronBriggs & Stratton47100 ftViton2"-landbruks11 554 NOK
BANJO FITTINGS 200PIH-5 støpejernspumpe med 5.5 HK motor, 2 tommers størrelse | AE7VCT 6ANP5 200PIH-5Cast IronHonda47100 ftViton2"-landbruks19 076 NOK
BANJO FITTINGS 150PO pumpe, akselstørrelse 1-1/2 tomme, polypropelen | BW9WEX 150POpolypropylen----1 1/2 lbs.Bare pumpePolypropylenpumper3 340 NOK
BANJO FITTINGS 200PO pumpe, med 3 skovlhjul, størrelse 2 tommer, polypropylen | BW9WEY 200POpolypropylen----2"Bare pumpePolypropylenpumper3 340 NOK
BANJO FITTINGS M220PO polymanifoldpumpe Kun 2 tommers størrelse | BW9XBQ M220POpolypropylen----2"Bare pumpePolypropylenpumper3 844 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS 200PI6PRO støpejernspumpe med 6.5 HK motor, 2 tommers størrelse
13 475 NOK / enhet