Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS 150PL/SS Cam And Groove Dust Plug, 316 Stainless Steel Female Coupler, 1-1/2 Inch Size | BW9HZT

BANJO FITTINGS 150PL/SS kam og spor støvplugg, 316 rustfritt stål hunnkopling, 1-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: BW9HZT Modell: 150PL/SS
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
894NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvplugg
MaterialeRustfritt stål
Maks. Driftstrykk300 psi
Størrelse1 1 / 2 "
typenStøpsel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.342

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaterialeMaks. DriftstrykkStørrelsePris
BANJO FITTINGS 100125PL Cam And Groove Dust Plug, 1 Tommer, Polypropylen | AA9KMQ 1DPJ7 100125PL1"polypropylen300 psi1 "x 1 1 / 4"79NOK
BANJO FITTINGS 150PL Cam And Groove Dust Plug, 1-1/2 Inch, Polypropylen | AA9KNQ 1DPN3 150PL1.5 "polypropylen225 psi1 1 / 2 "90NOK
BANJO FITTINGS 200PL Cam And Groove Dust Plug, 2 Tommer, Polypropylen | AB2KBV 1MJR9 200PL2"polypropylen225 psi2"111NOK
BANJO FITTINGS 300PL Cam And Groove Dust Plug, 3 Tommer, Polypropylen | AB2KCE 1MJT9 300PL3"polypropylen150 psi3"239NOK
BANJO FITTINGS 400PL støvplugg 4 tommer 75 psi hannadapter | AB2KCN 1MJU8 400PL4"polypropylen75 psi4"339NOK
BANJO FITTINGS 75PL støvplugg 3/4 tommer 125 Psi hannadapter | AB2KCV 1MJV5 75PL3 / 4 "polypropylen-1/2 x 3/4 "84NOK
BANJO FITTINGS G100125PL Hunnkoblingsplugg, 1 tomme størrelse og 1 1/4 tomme størrelse | BW8GBE G100125PL----59NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS 150PL/SS kam og spor støvplugg, 316 rustfritt stål hunnkopling, 1-1/2 tommers størrelse
894NOK / enhet