BALLYMORE DEP6-3648 Rolling Work Platform Steel Dual 60 In.h | AF4QDP 9F933

BALLYMORE DEP6-3648 Rullende arbeidsplattform Stål Dual 60 In.h

Vare: AF4QDP Modell: DEP6-3648Kryssreferanse: 9F933
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

27 681 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende arbeidsplattform
Basedybde110 "
Base lengde110 "
Base bredde41 "
Bunnbredde41 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
Finishmalt
Håndtakshøyde36 "
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Antall beskyttelsesskinner4
Antall ben4
Antall trinn6
Total høyde96 "
Plattformdybde48 "
Plattformhøyde60 "
Plattform Lengde48 "
PlattformstilDobbel tilgang
Plattformbredde36 "
Trinndybde7"
Trinnbredde36 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 121.5004
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)279.4
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydeBasedybdeBase lengdePlattform LengdePlattformbreddeTrinnbreddeBase breddeBunnbreddePris
BALLYMORE DEP3-3648 Rullende arbeidsplattform Stål Dual 30 In.h | AF3TDA 8CR16 DEP3-364830 "72 "72 "48 "36 "36 "41 "41 "21 054 NOK
RFQ
BALLYMORE DEP3-3660 Rullende arbeidsplattform Stål Dual 30 In.h | AF3TDB 8CR17 DEP3-366030 "84 "84 "60 "36 "36 "41 "41 "20 292 NOK
RFQ
BALLYMORE DEP3-3672 Rullende arbeidsplattform Stål Dual 30 In.h | AF3TDC 8CR18 DEP3-367230 "96 "96 "72 "36 "36 "41 "41 "22 881 NOK
RFQ
BALLYMORE DEP4-3660 Rullende arbeidsplattform Stål Dual 40 In.h | AF3TDD 8CR19 DEP4-366040 "97 "97 "60 "36 "36 "41 "41 "25 933 NOK
RFQ
BALLYMORE DEP5-2436 Rullende arbeidsplattform Stål Dual 50 In.h | AF3TDE 8CR20 DEP5-243650 "85 "85 "36 "24 "24 "33 "33 "20 446 NOK
RFQ
BALLYMORE DEP5-2448 Rullende arbeidsplattform Stål Dual 50 In.h | AF3TDF 8CR21 DEP5-244850 "97 "97 "48 "24 "24 "33 "33 "21 006 NOK
RFQ
BALLYMORE DEP6-2436 Rullende arbeidsplattform Stål Dual 60 In.h | AF3TDG 8CR22 DEP6-243660 "98 "98 "36 "24 "24 "33 "33 "21 964 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALLYMORE DEP6-3648 Rullende arbeidsplattform Stål Dual 60 In.h
27 681 NOK / enhet