BALLYMORE DEP5-2448 Rullende arbeidsplattform Stål Dual 50 In.h | AF3TDF 8CR21

BALLYMORE DEP5-2448 Rullende arbeidsplattform Stål Dual 50 In.h

Vare: AF3TDF Modell: DEP5-2448Kryssreferanse: 8CR21
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

20 609 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende arbeidsplattform
Basedybde97 "
Base lengde97 "
Base bredde33 "
Bunnbredde33 "
Klatring Vinkel59 Degrees
FARGEGrå
Finishmalt
Håndtakshøyde36 "
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Antall beskyttelsesskinner4
Antall ben4
Antall trinn5
Total høyde86 "
Plattformdybde48 "
Plattformhøyde50 "
Plattform Lengde48 "
PlattformstilDobbel tilgang
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 103.42
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)246.38
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydeBasedybdeBase lengdePlattform LengdePlattformbreddeTrinnbreddeBase breddeBunnbreddePris
BALLYMORE DEP3-3648 Rullende arbeidsplattform Stål Dual 30 In.h | AF3TDA 8CR16 DEP3-364830 "72 "72 "48 "36 "36 "41 "41 "20 193 NOK
RFQ
BALLYMORE DEP3-3660 Rullende arbeidsplattform Stål Dual 30 In.h | AF3TDB 8CR17 DEP3-366030 "84 "84 "60 "36 "36 "41 "41 "20 881 NOK
RFQ
BALLYMORE DEP3-3672 Rullende arbeidsplattform Stål Dual 30 In.h | AF3TDC 8CR18 DEP3-367230 "96 "96 "72 "36 "36 "41 "41 "22 204 NOK
RFQ
BALLYMORE DEP4-3660 Rullende arbeidsplattform Stål Dual 40 In.h | AF3TDD 8CR19 DEP4-366040 "97 "97 "60 "36 "36 "41 "41 "24 219 NOK
RFQ
BALLYMORE DEP5-2436 Rullende arbeidsplattform Stål Dual 50 In.h | AF3TDE 8CR20 DEP5-243650 "85 "85 "36 "24 "24 "33 "33 "20 200 NOK
RFQ
BALLYMORE DEP6-2436 Rullende arbeidsplattform Stål Dual 60 In.h | AF3TDG 8CR22 DEP6-243660 "98 "98 "36 "24 "24 "33 "33 "21 075 NOK
RFQ
BALLYMORE DEP3-2448 Rullende arbeidsplattform Stål Dual 30 In.h | AF3TFD 8CRL2 DEP3-244830 "72 "72 "48 "24 "24 "33 "33 "15 394 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALLYMORE DEP5-2448 Rullende arbeidsplattform Stål Dual 50 In.h
20 609 NOK / enhet