Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE PF946 Drivstofffilter Element/sekundær | AE2RYL 4ZFY9

BALDWIN FILTERS PF946 Drivstofffilterelement/sekundær

På lager
Vare: AE2RYL Modell: PF946Kryssreferanse: 4ZFY9
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffilter
Filterdesignspinn videre
Høyde4 1 / 16 "
Inne i Dia.3/4 "og 13/16"
Lengde4 1 / 16 "
Utenfor Dia.2.875 "
Bredde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)33.27
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE BF9839-D Drivstofffilterelement 6 23/32 H In | AA6RMD 14R262 BF9839-D6 23 / 32 "3 / 4 "6 23 / 32 "3.187 "3.187 "803NOK
BALDWIN FILTRE BF7681-D Drivstofffilter Element/primær/koalescer | AC2LCM 2KYK5 BF7681-D5 7 / 32 "21 / 32 "5 7 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "414NOK
BALDWIN FILTRE BF7677-D Drivstofffilter Element/sekundær/separator | AC2LHR 2KZC4 BF7677-D7.625 "21 / 32 "7.625 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "429NOK
BALDWIN FILTRE BF891 Drivstofffilter Spin-on/separator/prim | AD7JKQ 4ERE9 BF8915 11 / 16 "-5 11 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "303NOK
BALDWIN FILTRE BF1204-SP Drivstofffilter Spin-on/sep/sekund | AD7JKU 4ERF3 BF1204-SP6 1 / 16 "-6 1 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "629NOK
BALDWIN FILTRE PF902-S Drivstofffilter Element/jernbane | AE2TCA 4ZGK6 PF902-S7 13 / 16 "1-1 / 16 "7 13 / 16 "3"3"276NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS PF946 Drivstofffilterelement/sekundær
216NOK / enhet