Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTRE OB1314 Hydraulisk filterbase | AE2WMW 4ZRW7

BALDWIN FILTERS OB1314 Hydraulisk filterbase

På lager
Vare: AE2WMW Modell: OB1314Kryssreferanse: 4ZRW7
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
1 313 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filterbase
Inlet1-1 / 4 "PT
Lengde5 5 / 16 "
Outlet1 1/4 "PT
Utenfor Dia.5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.981
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode8421290065
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellInletLengdeOutletUtenfor Dia.Pris
BALDWIN FILTER OB1319 Hydraulisk filterbase | AE2UFM 4ZKD5 OB13191-1 / 16-12 SAE3"1 1 / 16-12 SAE-1 187 NOK
BALDWIN FILTER OB1320 Hydraulisk filterbase | AE2UFN 4ZKD6 OB13201-1/16-123"1-1/16-12-720NOK
BALDWIN FILTER OB1317 Hydraulisk filterbase | AE2UVQ 4ZLJ7 OB13173 / 4-14 PT3"3 / 4-14 PT3.75 "780NOK
BALDWIN FILTER OB1318 Hydraulisk filterbase | AE2UVR 4ZLJ8 OB13183 / 4 "PT3"3 / 4 "PT3.75 "780NOK
BALDWIN FILTER OB8731 Hydraulisk filterbase | AE2VQW 4ZNY4 OB87311 "PT4"1 "PT-1 781 NOK
BALDWIN FILTER OB8741 Hydraulisk filterbase | AE2VQX 4ZNY5 OB87411 "SAE O-ring (1 5 / 16-12 tråd)4"1 "SAE O-ring (1 5 / 16-12 tråd)-793NOK
BALDWIN FILTRE OB8743 Hydraulisk filterbaseindikator | AE2VQY 4ZNY6 OB87431 "SAE O-ring (1 5 / 16-12 tråd)4"1 "SAE O-ring (1 5 / 16-12 tråd)-2 381 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS OB1314 Hydraulisk filterbase
1 313 NOK / enhet