Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER B95MPG Full-flow oljefilter Spin-on/max | AC2XGD 2NUY1

BALDWIN FILTERS B95MPG Full-flow oljefilter Spin-on/maks

På lager
Vare: AC2XGD Modell: B95MPGKryssref: 2NUY1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

631NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmørefilter
Filterdesignspinn videre
Høyde9 15 / 16 "
Lengde9 15 / 16 "
Utenfor Dia.4-21 / 32 "
Bredde4 21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3095
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Glass med maksimal ytelse, fullflyt

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE B7379 Lube Spin-on | AA3TDE 11U558 B73796.437 "6.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "382NOK
BALDWIN FILTER B7467 Oljefilter Centrifugering På 5 3/8 H In | AA6RMG 14R265 B74675.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "250NOK
BALDWIN FILTRE B76 Full-flow oljefilter Spin-on | AC2KVQ 2KXP5 B7610.437 "10.437 "4.25 "4.25 "265NOK
BALDWIN FILTRE B7600 Full-flow oljefilter Spin-on | AC2KVY 2KXR3 B760010 1 / 16 "10 1 / 16 "4.25 "4.25 "166NOK
BALDWIN FILTER B96 Full-flow oljefilter Spin-on | AC2KWF 2KXT2 B9611 9 / 32 "11 9 / 32 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "472NOK
BALDWIN FILTRE B7039 Oljefilter Spin-on | AC2KWG 2KXT4 B70397.375 "7.375 "4.25 "4.25 "340NOK
BALDWIN FILTRE B7577 Oljefilter, 9-15/16 In, Spin-On Design, 15 Micron Rating | AC2KWL 2KXT8 B75779 15 / 16 "9 15 / 16 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "511NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS B95MPG Full-flow oljefilter Spin-on/maks
631NOK / enhet