BALDOR MOTOR ZDVSM4316T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 365T Ramme | AJ6ZRX

BALDOR MOTOR ZDVSM4316T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 365T Ramme

På lager
Vare: AJ6ZRX Modell: ZDVSM4316T

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

235 152 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Effektivitet94.3%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeCast Iron
Rammestørrelse365T
Forsterker med full belastning178/89.2
HP75 hk
IsolasjonsklasseF
MonteringstypeFotmontering
Total lengde36.75 "
Fase3 tlf
Vurdering60 / 90 Hz
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.2-3 / 8 ""
Termisk beskyttelseTermostat
Spenning230/460 V.
Vekt944 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 424.8
Skipets høyde (cm)65.09
Skipets lengde (cm)103.19
Skipets bredde (cm)82.55
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 1800 o / min
    • volt @ frekvens: 230 V @ 90 Hz; 230 V ved 60 Hz; 460 V ved 60 Hz; 460 V @ 90 Hz

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonBaseKlasseMagnetiserende strømMaks. RPMAntall polerProduksjonTotal lengdePris
BALDOR MOTOR ZDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6ZRJ ZDVSM2333TFRGF13.9/6.9527000415TE HK-92 471 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6ZRK ZDVSM2334TFRGF17/8.527000420TE HK-97 712 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSM3581T vektormotor | AJ6ZRL ZDVSM3581THRGH1.8 / .96000041 TE-25 909 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ramme | AJ6ZRM ZDVSM3661TFRGF4.2/2.15400043 TE HP-57 716 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184TC Ramme | AJ6ZRN ZDVSM3665TFRGF6.4/3.24000045 TE HP-62 077 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213TC Ramme | AJ6ZRP ZDVSM3770T-------24.59 "71 227 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC Ramme | AJ6ZRQ ZDVSM3774TFRGF10.2/5.145000410TE HK-83 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSM4316T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hk, TEFC, 365T Ramme
235 152 NOK / enhet