BALDOR MOTOR ZDVSM4115T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326T Ramme | AJ6ZRV

BALDOR MOTOR ZDVSM4115T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326T Ramme

På lager
Vare: AJ6ZRV Modell: ZDVSM4115T

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

162 281 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
BaseRG
KlasseF
KabinettTEFC
Frame326T
Forsterker med full belastning120/60
HP50TE
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 6
Maks. RPM2700
MonteringF1
Antall poler04
Produksjon50TE HK
Fase3
RevisjonC
RPM1775
typen1278M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 324.45
Skipets høyde (cm)54.93
Skipets lengde (cm)109.86
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode85015230
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP1168L
    • SL Hz: 0.8

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonBaseKlasseMagnetiserende strømMaks. RPMAntall polerProduksjonTotal lengdePris
BALDOR MOTOR ZDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ramme | AJ6ZRJ ZDVSM2333TFRGF13.9/6.9527000415TE HK-92 471 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 256TC Ramme | AJ6ZRK ZDVSM2334TFRGF17/8.527000420TE HK-97 712 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSM3581T vektormotor | AJ6ZRL ZDVSM3581THRGH1.8 / .96000041 TE-25 909 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, TEFC, 182TC Ramme | AJ6ZRM ZDVSM3661TFRGF4.2/2.15400043 TE HP-57 716 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEFC, 184TC Ramme | AJ6ZRN ZDVSM3665TFRGF6.4/3.24000045 TE HP-62 077 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213TC Ramme | AJ6ZRP ZDVSM3770T-------24.59 "71 227 NOK
BALDOR MOTOR ZDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 215TC Ramme | AJ6ZRQ ZDVSM3774TFRGF10.2/5.145000410TE HK-83 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ZDVSM4115T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hk, TEFC, 326T Ramme
162 281 NOK / enhet