BALDOR MOTOR VEM3554T Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ramme | AJ6YPM

BALDOR MOTOR VEM3554T Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ramme

På lager
Vare: AJ6YPM Modell: VEM3554T

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 359 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps4.5-4.4/2.2
BaseN
Nedbrytningsmoment19.2 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettTEFC
Frame145TC
Dreiemoment med full belastning4.47 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsolasjonF
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.37 Amps
Antall poler04
Produksjon1.5
Fase3
Power Factor73
RevisjonC
RPM1760
Temp. Stige53 grader C
typen3526M
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor VEM3554T trefase lukket motor håndterer belastninger innen automasjon, mat- og drikkevarebehandling og generelle produksjonsapplikasjoner. Den brukes til å drive transportører, pakkemaskiner og blandere.

Egenskaper:

  • Denne motoren har et helt lukket viftekjølt (TEFC) kabinett som ikke lar luft lett passere gjennom motoren, og sikrer den mot ekstreme miljøer.
  • Den har klasse F-isolasjon og en stålramme for pålitelig drift.
  • Denne 3-fase lukkede motoren leveres omformer-klar i tilfelle strømbrudd.
  • Den reversible akselrotasjonsfunksjonen til denne nærkoblede motoren gjør den egnet for en rekke bruksområder.
  • Den oppfyller eller overgår CSA EEV-kravene (Energy Efficiency Verification) med 86.5 % effektivitet ved full belastning.

Standarder og godkjenninger:

  • UR
  • CSA EEV
  • CSA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetsforholdsregler bør man huske på før man bruker Baldor-motorer?

A.

  • Koble fra strømforsyningen før du berører noen elektriske koblinger for å unngå elektrisk støt.
  • Før du kobler til strøm, sørg for at systemet er riktig jordet.
  • Bruk hørselsvern for å minimere de skadelige effektene av støy.
  • Ikke fjern sikkerhetsvern eller deaktiver/omgå beskyttelsesenheter som er koblet til motoren.

Q. Hva er bruken av en aksel i en motor?

A. En aksel er en sylindrisk komponent som ekstruderer ut fra huset og motoren. Den forvandler energi fra motoren til sluttbruksapplikasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellHPampsNedbrytningsmomentIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningAntall polerPris
BALDOR MOTOR KENM3454 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps047 976 NOK
BALDOR MOTOR KENM3534 Trefase lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps048 798 NOK
BALDOR MOTOR KENM3535 Trefase lukket motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps0612 932 NOK
BALDOR MOTOR KM3454 Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps046 333 NOK
BALDOR MOTOR KM3457 Trefaset lukket motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps027 224 NOK
BALDOR MOTOR KNM3454 Trefase lukket motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVU KNM3454. 251.4-1.3 / .653.47 LB-FTF--0.6 Amps045 409 NOK
BALDOR MOTOR KNM3534 Trefase lukket motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ramme | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 / .74.9 LB-FTB--0.54 Amps045 985 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3554T Trefaset lukket motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 145TC Ramme
14 359 NOK / enhet