BALDOR MOTOR L1408T Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, ODP, 184T Ramme | AJ6WXH

BALDOR MOTOR L1408T enfasemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 3 hk, ODP, 184T ramme

På lager
Vare: AJ6WXH Modell: L1408T

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 641 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps32/16
BaseRG
Nedbrytningsmoment21 LB-FT
KlasseB
KabinettÅpen
Frame184T
Dreiemoment med full belastning9 LB-FT
HP3
Hz60
IsolasjonB
Bly4 # 14 A PH, 3 # 16 B PH
MonteringF1
Strøm uten belastning8.5 Amps
Antall poler04
Produksjon3
Fase1
Power Factor78
RevisjonAG
RPM1725
Temp. Stige72 grader C
typen3634LC
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.2
Skipets høyde (cm)32.55
Skipets lengde (cm)58.1
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Baldor L1408T enfase vekselstrømsmotor for generell bruk designet for kontinuerlig drift av pumper, vifter, transportører, verktøy og beltedrevne maskiner
    • NEMA 180 ramme kondensator-startmekanisme vurdert til 32A ved 115VAC, produserer kraft og hastighet opp til henholdsvis 3 HP og 1800 RPM
    • Stålkonstruert 184T-ramme med 4-polet F1-feste for enkel installasjon
    • Utmerket energisparing med 78% effektivitet ved full belastning
    • Utstyrt med KO -boks med flygende ledninger for elektriske tilkoblinger
    • Utstyrt med reversibel operasjonsaksel

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsBaseHPIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR EL11203 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TEX EL112032.6/1.3--1 / 4 hk-F--6 508 NOK
BALDOR MOTOR EL11204 Enfasemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TEY EL112042.9/1.45--1 / 4 hk-F--7 766 NOK
BALDOR MOTOR EL11205 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TEZ EL112053/1.5--1 / 3 hk-F--6 873 NOK
BALDOR MOTOR EL11206 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TFA EL112063.4/1.7--1 / 3 hk-F--6 998 NOK
BALDOR MOTOR EL11207 Enfasemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TFB EL112071.9 A3.8 A @ 115 V 1.9 A @ 230 V---B3421LC-8 284 NOK
BALDOR MOTOR EL11208 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TFC EL112084.9/2.5--1 / 2 hk-F--7 315 NOK
BALDOR MOTOR EL11209 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TFD EL112092.4 A4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V---B3424LC-7 852 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR L1408T enfasemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 3 hk, ODP, 184T ramme
16 641 NOK / enhet