BALDOR MOTOR EL11205 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TEZ

BALDOR MOTOR EL11205 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Frame

På lager
Vare: AJ6TEZ Modell: EL11205

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 612 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Effektivitet70.50%
VedleggstypeODP
RammematerialeStål
Rammestørrelse48
Forsterker med full belastning3/1.5
HP1 / 3 hk
IsolasjonsklasseF
MonteringstypeFot
Total lengde9.76 "
Fase1 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.35
Skaft Dia.0.5 "
Spenning115/230 V.
Vekt24 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 3600 o / min
    • volt @ frekvens: 115 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningampsBaseHPIsolasjonIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR EL11203 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TEX EL112032.6/1.3--1 / 4 hk-F--11 942 NOK
BALDOR MOTOR EL11204 Enfasemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TEY EL112042.9/1.45--1 / 4 hk-F--14 250 NOK
BALDOR MOTOR EL11206 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TFA EL112063.4/1.7--1 / 3 hk-F--12 840 NOK
BALDOR MOTOR EL11207 Enfasemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TFB EL112071.9 A3.8 A @ 115 V 1.9 A @ 230 V---B3421LC-15 201 NOK
BALDOR MOTOR EL11208 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TFC EL112084.9/2.5--1 / 2 hk-F--13 422 NOK
BALDOR MOTOR EL11209 Enfasemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 48 Ramme | AJ6TFD EL112092.4 A4.7 A @ 115 V 3.2 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V---B3424LC-14 408 NOK
BALDOR MOTOR EL11300 Enfasemotor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 56 Ramme | AJ6TFE EL113001.5 A2.9 A @ 115 V 1.5 A @ 230 V---B3416LC-14 813 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EL11205 Enfasemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 48 Frame
12 612 NOK / enhet